Kábel, vezeték - YSLY-Jz 25x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V GT49789 - 15066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 25
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49789
Gyártói cikkszám
15066
Gyártói típuskód
YSLY-J 300/500V 25x 1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
25
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-Jz 25x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V