Kábel, vezeték - YSLY-Jz 3x 6 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN159199 - 00926096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159199
Gyártói cikkszám
00926096
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 3x 6 fekete 0.6/1kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
1 kV
YSLY-Jz 3x 6 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak