Kábel, vezeték - YSLY-Jz 3x0,5 szürke [100m] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383605 - 381165

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 3x0,5 szürke [100m] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383605

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Köpeny színe:

szürke

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383605

Gyártói cikkszám

381165

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 3x0.5 [100m] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-Jz 3x 0,5 Vezérlőkábel 300/500V