Kábel, vezeték - YSLY-Jz 3x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN138402 - 37401
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Köpeny színe:
feketeErek száma:
3Főbb jellemzők
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Köpenyanyag specifikálása - egyéb
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138402
Gyártói cikkszám
37401
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 3x1.5 fekete 0.6/1kV
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Köpeny színe:
fekete
Erek száma:
3
Külső átmérő (megközelítőleg):
8.6 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
64.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Érjelölés:
számjegy
Névleges feszültség U:
1 kV