Kábel, vezeték - YSLY-Jz 3x1,5 szürke [500m, orsó] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN132514 - 381168 500m
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132514
Gyártói cikkszám
381168 500m
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 3x1.5 [500m, orsó] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
YSLY-Jz 3x1,5 szürke [500m, orsó] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak