Kábel, vezeték - YSLY-Jz 3x2,5 szürke [100m] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383609 - 381169
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Köpeny színe:
szürkeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2648 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383609
Gyártói cikkszám
381169
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 3x2.5 [100m] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V