Kábel, vezeték - YSLY-Jz 4x25 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 384880 - 384880

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 4x25 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 384880

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.15
Ez a termékváltozat nem elérhető.18
Ez a termékváltozat nem elérhető.21
Ez a termékváltozat nem elérhető.25

Köpeny színe:

szürke

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6376 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

384880

Gyártói cikkszám

384880

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 4x25 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-J 4x 25 Vezérlőkábel 300/500V