Kábel, vezeték - YSLY-Jz 4x35 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak G22896 - 384885
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2Erek száma:
4Köpeny színe:
szürkeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6376 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22896
Gyártói cikkszám
384885
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 4x35 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
29 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V