Kábel, vezeték - YSLY-O 4x 4 kék Vezérlőkábel 300/500V 4 x 4 mm2 kék OZ GT60764 - YSLY-O 300/500V 4x 4,- kék
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 4
Köpeny színe - kék
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60764
Gyártói cikkszám
YSLY-O 300/500V 4x 4,- kék
Gyártói típuskód
YSLY-Oz EB 300/500V 4x 4 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
4
Köpeny színe:
kék
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-O 4x 4 kék Vezérlőkábel 300/500V 4 x 4 mm2 kék OZ