MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLY-OB 3x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 0,75mm2 OZ dob SN008589 - YSLY-OB 300/500V 3x 0,75

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-OB    3x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V   3 x   0,75mm2 OZ  dob SN008589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008589

Gyártói cikkszám

YSLY-OB 300/500V 3x 0,75

Gyártói típuskód

YSLY-OB 300/500V 3x 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-OB 3x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 0,75mm2 OZ dob