Kábel, vezeték - YSLY-OB 3x0.75 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, z/s ér nélkül, színes erek SN175942 - Z_5752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175942
Gyártói cikkszám
Z_5752
Gyártói típuskód
YSLY-OB 3x0.75 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
YSLY-OB 3x0.75 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, z/s ér nélkül, színes erek