Kábel, vezeték - YSLY-Oz 3x0,75 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek GT03326 - 381487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03326
Gyártói cikkszám
381487
Gyártói típuskód
YSLY-Oz 3x0.75 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-Oz 3x 0,75 dobon Vezérlőkábel 300/500V