Kábel, vezeték - YSLY-Oz 3x1,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek G32043 - 381488

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Oz 3x1,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek G32043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G32043

Gyártói cikkszám

381488

Gyártói típuskód

YSLY-Oz 3x1.5 [dob] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-O 3x 1,5 d Vezérlőkábel 300/500V 3 x 1,5mm2 OZ orsón