Kábel, vezeték - YSLY-Oz 5x1 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek GT81280 - 00901127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81280
Gyártói cikkszám
00901127
Gyártói típuskód
YSLY-Oz 5x1 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-O 5x 1 d Vezérlőkábel 300/500V 5 x 1 mm2 OZ orsón