Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLYCY-Jz 3x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN154392 - 38156

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLYCY-Jz 3x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN154392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Köpenyanyag specifikálása - egyéb

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN154392

Gyártói cikkszám

38156

Gyártói típuskód

YSLYCY-Jz 3x1.5 fekete 0.6/1kV

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Köpeny színe:

fekete

Erek száma:

3

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Érjelölés:

számjegy

Névleges feszültség U:

1 kV

YSLYCY-Jz 3x1,5 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak