Kábel, vezeték - YSLYCY-Oz 2x1 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek SN138409 - 38239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 600 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138409
Gyártói cikkszám
38239
Gyártói típuskód
YSLYCY-Oz 2x1 fekete 0.6/1kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
600 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
1000 V
YSLYCY-Oz 2x1 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek