MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLYQY-JZ 18x 1 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 18 x 1 mm2 GT73816 - YSLYQY-JZ 18x 1

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLYQY-JZ 18x 1 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 18 x 1 mm2 GT73816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 18

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73816

Gyártói cikkszám

YSLYQY-JZ 18x 1

Gyártói típuskód

YSLYQY-JZ 18x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

18

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLYQY-JZ 18x 1 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 18 x 1 mm2