MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLYQY-Jz 18x0,75 300/500V Átlátszó PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN067984 - QY1875

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLYQY-Jz 18x0,75 300/500V Átlátszó PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN067984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 18

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN067984

Gyártói cikkszám

QY1875

Gyártói típuskód

YSLYQY-Jz 18x0.75 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

18

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLYQY-JZ 18x 0,75 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 18 x 0,75mm2