Kábel, vezeték - YSLYQY-Jz 18x0,75 300/500V Átlátszó PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN177978 - 00903022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 18
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177978
Gyártói cikkszám
00903022
Gyártói típuskód
YSLYQY-Jz 18x0.75 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
18
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
500 V
YSLYQY-Jz 18x0,75 300/500V Átlátszó PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak