Kábel, vezeték - YSLYQY-Jz 25x1,5 300/500V Átlátszó PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak GT13187 - 381292
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 25
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13187
Gyártói cikkszám
381292
Gyártói típuskód
YSLYQY-Jz 25x1.5 300/500V
Erek száma:
25
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLYQY-JZ 25x 1,5 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 25 x 1,5mm2