Kábel, vezeték - YSLYQY-JZ 7x 4 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 7 x 4 mm2 GT59172 - 12093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59172
Gyártói cikkszám
12093
Gyártói típuskód
YSLYQY-JZ 7x 4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLYQY-JZ 7x 4 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 7 x 4 mm2