MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLYQY-Jz 7x 6 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V GT47372 - YSLYQY-JZ 7x 6,-

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLYQY-Jz 7x 6   Vezérlőkábel acélhálós 300/500V GT47372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47372

Gyártói cikkszám

YSLYQY-JZ 7x 6,-

Gyártói típuskód

YSLYQY-JZ 7x 6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLYQY-Jz 7x 6 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V