MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YTBKW-J 3x2,5 feszítőszálas légkábel 300/500V SN107436 - 15300

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YTBKW-J 3x2,5 feszítőszálas légkábel 300/500V SN107436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.3 kV

  • Névleges feszültség U - 0.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107436

Gyártói cikkszám

15300

Gyártói típuskód

YTBKW-J 3G2,5 légkábel

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.3 kV

Névleges feszültség U:

0.5 kV

YTBKW-J 3x2,5 feszítőszálas légkábel 300/500V