Kábel, vezeték - YYSCH 4x0,6 100m Telefonvezeték TQKM imp. G07248 - 227049

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YYSCH 4x0,6  100m Telefonvezeték  TQKM imp. G07248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.6 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékátmérő - 3.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07248

Gyártói cikkszám

227049

Gyártói típuskód

YYSCH 4x0,6 100m

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.6 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

3.4 mm

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Sodrott elemek száma:

0

Sodrás:

nincs

Érjelölés:

szín

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelgeometria:

kerek

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Kábelek és vezetékek ; Telekommunikációs kábel ; YYSCH 4x0,6 100m Telefonvezeték TQKM imp.