KAISER - Csillárhorog M5x55mm G08465 - 1226-55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - egyéb
Karika belső átmérő - 26 mm
Szárátmérő - 5 mm
Teljes hossz - 81 mm
Szárhossz - 55 mm
Csomagolás és feltételek
150 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456354203
Sonepar cikkszám
G08465
Gyártói cikkszám
1226-55
Gyártói típuskód
1226-55
Felület:
egyéb
Karika belső átmérő:
26 mm
Szárátmérő:
5 mm
Teljes hossz:
81 mm
Szárhossz:
55 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Igen
Szakítőerő:
100 N
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Csillárhorog M5x55mm