KAISER - Csillárhorog M5x65mm GT21411 - 122665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - egyéb
Karika belső átmérő - 26 mm
Szárátmérő - 5 mm
Teljes hossz - 91 mm
Szárhossz - 65 mm
Csomagolás és feltételek
150 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456354302
Sonepar cikkszám
GT21411
Gyártói cikkszám
122665
Gyártói típuskód
122665
Felület:
egyéb
Karika belső átmérő:
26 mm
Szárátmérő:
5 mm
Teljes hossz:
91 mm
Szárhossz:
65 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Igen
Szakítőerő:
100 N
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Csillárhorog M5x65mm