KAISER - Csillárhorog M5x75mm SN119182 - 1226-75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - egyéb
Karika belső átmérő - 26 mm
Szárátmérő - 5 mm
Teljes hossz - 101 mm
Szárhossz - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456354401
Sonepar cikkszám
SN119182
Gyártói cikkszám
1226-75
Gyártói típuskód
1226-75
Felület:
egyéb
Karika belső átmérő:
26 mm
Szárátmérő:
5 mm
Teljes hossz:
101 mm
Szárhossz:
75 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Igen
Szakítőerő:
100 N
Csillárhorog M5x75mm