KAISER - Doboz fém világítás beép.-hez átm.82x90mm G37591 - 930003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - lemezfedő számára
HV-lámpákhoz használható - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Igen
Max. lámpaátmérő - 82 mm
Beépítési magasság/-mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394223313
Sonepar cikkszám
G37591
Gyártói cikkszám
930003
Gyártói típuskód
930003
Alkalmazás:
lemezfedő számára
HV-lámpákhoz használható:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Igen
Max. lámpaátmérő:
82 mm
Beépítési magasság/-mélység:
90 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Beépítő keret/doboz süllyeszthető lámpatesthez ; Doboz fém vllágítás beép.-hez átm.82x90mm