KAISER - Doboz gégecső kivezető betonba menny. D=20 GT00476 - 120204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték kivezetés típusa - cső
Szerelési mód - beton
Bevezetések száma - 1
Kifolyó hossza - 70 mm
Kifolyó szélessége - 30 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013456350007
Sonepar cikkszám
GT00476
Gyártói cikkszám
120204
Gyártói típuskód
120204
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Szerelési mód:
beton
Bevezetések száma:
1
Kifolyó hossza:
70 mm
Kifolyó szélessége:
30 mm
Öntapadós:
Nem
Tiplivel és horogcsavarral:
Nem
Horogcsavarral:
Nem
Kifolyó átmérője:
20 mm
Dobozok és tartozékaik ; Lámpadoboz süllyesztett ; Doboz gégecső kivezető betonba menny. D=20