KAISER - Doboz gégecső kivezető betonba menny. D=32 GT85025 - 120229
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték kivezetés típusa - cső
Szerelési mód - beton
Bevezetések száma - 1
Kifolyó hossza - 80 mm
Kifolyó szélessége - 41 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456350212
Sonepar cikkszám
GT85025
Gyártói cikkszám
120229
Gyártói típuskód
120229
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Szerelési mód:
beton
Bevezetések száma:
1
Kifolyó hossza:
80 mm
Kifolyó szélessége:
41 mm
Öntapadós:
Nem
Tiplivel és horogcsavarral:
Nem
Horogcsavarral:
Nem
Kifolyó átmérője:
32 mm
Dobozok és tartozékaik ; Lámpadoboz süllyesztett ; Doboz gégecső kivezető betonba menny. D=32