KAISER - Doboz gégecső kivezető betonba menny. D=25 GT85024 - 120234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték kivezetés típusa - cső
Szerelési mód - beton
Bevezetések száma - 1
Kifolyó hossza - 72 mm
Kifolyó szélessége - 35 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456355569
Sonepar cikkszám
GT85024
Gyártói cikkszám
120234
Gyártói típuskód
120234
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Szerelési mód:
beton
Bevezetések száma:
1
Kifolyó hossza:
72 mm
Kifolyó szélessége:
35 mm
Öntapadós:
Nem
Tiplivel és horogcsavarral:
Nem
Horogcsavarral:
Nem
Kifolyó átmérője:
25 mm
Dobozok és tartozékaik ; Lámpadoboz süllyesztett ; Doboz gégecső kivezető betonba menny. D=25