KAISER - Doboz műa sülly átm.: 130x120mm + 190x140 betonba lámpadoboz SN082174 - 1281-30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - helyszínen öntött betonhoz
Lámpateljesítmény - 50-50 W
HV-lámpákhoz használható - Igen
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456546844
Sonepar cikkszám
SN082174
Gyártói cikkszám
1281-30
Gyártói típuskód
1281-30
Alkalmazás:
helyszínen öntött betonhoz
Lámpateljesítmény:
50-50 W
HV-lámpákhoz használható:
Igen
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Igen
Max. lámpaátmérő:
130 mm
Anyag:
műanyag
Működtetőtérrel:
Igen
Min. fedélerősség:
160 mm
Beépítési magasság/-mélység:
120 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Beépítő keret/doboz süllyeszthető lámpatesthez ; Doboz műa sülly átm.: 130x120mm + 190x140 betonba lámpadoboz