Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Doboz műa sülly átm.: 130x133mm betonba lámpadoboz SN079600 - 128100

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - helyszínen öntött betonhoz

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

  • HV-lámpákhoz használható - Igen

  • LED-fényforráshoz alkalmas - Igen

  • NV-lámpákhoz alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013456546523

Sonepar cikkszám

SN079600

Gyártói cikkszám

128100

Gyártói típuskód

128100

Alkalmazás:

helyszínen öntött betonhoz

Lámpateljesítmény:

50-50 W

HV-lámpákhoz használható:

Igen

LED-fényforráshoz alkalmas:

Igen

NV-lámpákhoz alkalmas:

Igen

Max. lámpaátmérő:

130 mm

Anyag:

műanyag

Min. fedélerősség:

160 mm

Beépítési magasság/-mélység:

120 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Beépítő keret/doboz süllyeszthető lámpatesthez ; Doboz műa sülly átm.: 130x133mm betonba lámpadoboz