KAISER - Doboz műa sülly átm.: 35x53mm betonba lámpacsatlakozó IP3X SN002988 - 1248-44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 35 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013456330900
Sonepar cikkszám
SN002988
Gyártói cikkszám
1248-44
Gyártói típuskód
124844
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
35 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
46-46 mm
Szín:
piros
Védettség (IP):
IP3X
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
39 mm
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
25 mm
Kábelátmérőhöz:
0-16 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
egyéb
Választófallal:
Nem