KAISER - Doboz műa sülly átm.: 470x290mm betonba lámpadoboz GT38985 - 129200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - helyszínen öntött betonhoz
Lámpateljesítmény - 52-52 W
HV-lámpákhoz használható - Nem
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456350618
Sonepar cikkszám
GT38985
Gyártói cikkszám
129200
Gyártói típuskód
129200
Alkalmazás:
helyszínen öntött betonhoz
Lámpateljesítmény:
52-52 W
HV-lámpákhoz használható:
Nem
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Nem
Max. lámpaátmérő:
100 mm
Anyag:
műanyag
Min. fedélerősség:
180 mm
Beépítési magasság/-mélység:
131 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Beépítő keret/doboz süllyeszthető lámpatesthez ; Doboz műa sülly átm.: 470x290mm betonba lámpadoboz