KAISER - Doboz műa sülly átm.: 60x115mm betonba IP3X G10393 - 122755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 60 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013456330511
Sonepar cikkszám
G10393
Gyártói cikkszám
122755
Gyártói típuskód
122755
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
60 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
115-115 mm
Szín:
zöld
Védettség (IP):
IP3X
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
102 mm
Szélesség:
102 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
106.5 mm
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
32 mm
Kábelátmérőhöz:
0-16 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
12
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
bajonett zár
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Igen
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
egyéb
Választófallal:
Nem