Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Doboz műa sülly mennyezeti kivezető d=32mm GT42722 - 1204-29

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték kivezetés típusa - cső

  • Szerelési mód - beton

  • Bevezetések száma - 1

  • Kifolyó hossza - 41 mm

  • Kifolyó szélessége - 41 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456353107

Sonepar cikkszám

GT42722

Gyártói cikkszám

1204-29

Gyártói típuskód

1204-29

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Szerelési mód:

beton

Bevezetések száma:

1

Kifolyó hossza:

41 mm

Kifolyó szélessége:

41 mm

Öntapadós:

Nem

Tiplivel és horogcsavarral:

Nem

Horogcsavarral:

Nem

Kifolyó átmérője:

32 mm

Dobozok és tartozékaik ; Lámpadoboz süllyesztett ; Doboz műa sülly mennyezeti kivezető d=32mm