Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Doboz műa sülly mennyezeti kivezető d=21.2mm GT03150 - 120424

MásolásMásolás
KAISER - Doboz műa sülly mennyezeti kivezető d=21.2mm GT03150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték kivezetés típusa - cső

  • Szerelési mód - beton

  • Bevezetések száma - 1

  • Kifolyó hossza - 32 mm

  • Kifolyó szélessége - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013456352704

Sonepar cikkszám

GT03150

Gyártói cikkszám

120424

Gyártói típuskód

120424

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Szerelési mód:

beton

Bevezetések száma:

1

Kifolyó hossza:

32 mm

Kifolyó szélessége:

20 mm

Öntapadós:

Nem

Tiplivel és horogcsavarral:

Nem

Horogcsavarral:

Nem

Kifolyó átmérője:

20 mm

Dobozok és tartozékaik ; Lámpadoboz süllyesztett ; Doboz műa sülly mennyezeti kivezető d=21.2mm