KAISER - Doboz vakolófedél 100x100 dobozhoz GT04447 - 118195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 107 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - jelző fedél
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456431003
Sonepar cikkszám
GT04447
Gyártói cikkszám
118195
Gyártói típuskód
118195
Doboz-/szekrényhosszhoz:
107 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
jelző fedél
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
107 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
piros
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
3000
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz vakolófedél 100x100 dobozhoz