KAISER - Doboz vakolófedél 87x 87mm dobozhoz PA00545 - 118194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 87 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - jelző fedél
Hosszúság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456430907
Sonepar cikkszám
PA00545
Gyártói cikkszám
118194
Gyártói típuskód
118194
Doboz-/szekrényhosszhoz:
87 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
jelző fedél
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
87 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
piros
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
3000
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz vakolófedél 87x 87mm dobozhoz