KAISER - Doboz vakolófedél átm 65mm dobozhoz, többször használatos G08461 - 118160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 60 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 60-60 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 60 mm
Alak - kerek
Kivitel - jelző fedél
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456430600
Sonepar cikkszám
G08461
Gyártói cikkszám
118160
Gyártói típuskód
118160
Átmérő:
60 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
60-60 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
60 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
jelző fedél
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
60 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
piros
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
3000
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz vakolófedél átm 60mm dobozhoz