KAISER - Doboz vakolófedél átm 65mm dobozhoz, többször használatos SN202289 - 1181-65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 60 mm
Alak - egyéb
Kivitel - jelző fedél
Rögzítés módja - bepattanó fedél
Kábelkivezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013456587502
Sonepar cikkszám
SN202289
Gyártói cikkszám
1181-65
Gyártói típuskód
1181-65
Átmérő:
60 mm
Alak:
egyéb
Kivitel:
jelző fedél
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
egyéb
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Doboz vakolófedél átm 65mm dobozhoz, többször használatos