KAISER - Doboz vakolófedél átm 70mm dobozhoz G08462 - 118170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 70 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 70-70 mm
Alak - kerek
Kivitel - jelző fedél
Rögzítés módja - bepattanó fedél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456430808
Sonepar cikkszám
G08462
Gyártói cikkszám
118170
Gyártói típuskód
118170
Átmérő:
70 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
70-70 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
jelző fedél
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
egyéb
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
5010
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz vakolófedél átm 70mm dobozhoz