KAISER - Dobozfedél 107x107 Kaiser 109513 SN183865 - 1095-13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 107 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 122 mm
Szélesség - 122 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456141032
Sonepar cikkszám
SN183865
Gyártói cikkszám
1095-13
Gyártói típuskód
1095-13
Doboz-/szekrényhosszhoz:
107 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
122 mm
Szélesség:
122 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
107 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Dobozfedél 107x107 Kaiser 109513