KAISER - Dobozfedél 9916-hoz párazáró, alumínium 270x200x2mm SN071396 - 9916.03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Hosszúság - 270 mm
Szélesség - 200 mm
Rögzítés módja - egyéb
Kábelkivezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071396
Gyártói cikkszám
9916.03
Gyártói típuskód
9916.03
Alak:
négyszögletű
Hosszúság:
270 mm
Szélesség:
200 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Dobozfedél 9916-hoz párazáró, alumínium 270x200x2mm