KAISER - Dobozmagasító gyűrű átm 60mm mag 10mm G49563 - 915561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési magasság - 10 mm
Átmérő - 68 mm
Alak - kerek
Alkalmazás - készülékdoboz
Szerelési mód - üreges fal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456419704
Sonepar cikkszám
G49563
Gyártói cikkszám
915561
Gyártói típuskód
915561
Kiegyenlítési magasság:
10 mm
Átmérő:
68 mm
Alak:
kerek
Alkalmazás:
készülékdoboz
Szerelési mód:
üreges fal
Fedéllel:
Nem
Felépítés-leágazó gyűrű:
Igen
Dobozok és tartozékaik ; Kiemelő gyűrű ; Dobozmagasító gyűrű átm 60mm mag 10mm