KAISER - Dobozmagasító gyűrű átm 60mm mag 12mm G08456 - 1155-61
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési magasság - 12 mm
Átmérő - 60 mm
Alak - kerek
Alkalmazás - készülékdoboz
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456415102
Sonepar cikkszám
G08456
Gyártói cikkszám
1155-61
Gyártói típuskód
115561
Kiegyenlítési magasság:
12 mm
Átmérő:
60 mm
Alak:
kerek
Alkalmazás:
készülékdoboz
Szerelési mód:
süllyesztett
Fedéllel:
Nem
Felépítés-leágazó gyűrű:
Igen
Dobozok és tartozékaik ; Kiemelő gyűrű ; Dobozmagasító gyűrű átm 60mm mag 12mm