Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

KAISER - Dobozmagasító gyűrű átm. 60mm mag. 12mm SN204859 - 1155-63

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kiegyenlítési magasság - 12 mm

  • Átmérő - 60 mm

  • Alak - kerek

  • Alkalmazás - készülékdoboz

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013456594487

Sonepar cikkszám

SN204859

Gyártói cikkszám

1155-63

Gyártói típuskód

UP1 60 1155-63

Kiegyenlítési magasság:

12 mm

Átmérő:

60 mm

Alak:

kerek

Alkalmazás:

készülékdoboz

Szerelési mód:

süllyesztett

Fedéllel:

Nem

Felépítés-leágazó gyűrű:

Igen

Dobozmagasító gyűrű átm. 60mm mag. 12mm