KAISER - Dobozmagasító gyűrű átm 60mm mag 24mm G20135 - 1155-62
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési magasság - 24 mm
Átmérő - 60 mm
Alak - kerek
Alkalmazás - készülékdoboz
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456415201
Sonepar cikkszám
G20135
Gyártói cikkszám
1155-62
Gyártói típuskód
115562
Kiegyenlítési magasság:
24 mm
Átmérő:
60 mm
Alak:
kerek
Alkalmazás:
készülékdoboz
Szerelési mód:
süllyesztett
Fedéllel:
Nem
Felépítés-leágazó gyűrű:
Igen
Dobozok és tartozékaik ; Kiemelő gyűrű ; Dobozmagasító gyűrű átm 60mm mag 24mm