KAISER - Dobozmagasító gyűrű átm 60mm mag 24mm SN204993 - 1155-64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési magasság - 24 mm
Átmérő - 60 mm
Alak - kerek
Alkalmazás - készülékdoboz
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013456594524
Sonepar cikkszám
SN204993
Gyártói cikkszám
1155-64
Gyártói típuskód
115564
Kiegyenlítési magasság:
24 mm
Átmérő:
60 mm
Alak:
kerek
Alkalmazás:
készülékdoboz
Szerelési mód:
süllyesztett
Fedéllel:
Nem
Felépítés-leágazó gyűrű:
Igen
Dobozmagasító gyűrű átm 60mm mag 24mm